AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B150D CANALE CHIUSO 150X50-0.8-2M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B150D CANALE CHIUSO 150X50-0.8-2M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210021409

Codice prodotto

FCZA3I03F2B150D

Cod. produttore

A3I03F2B150D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

150 mm

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Peso:

1.76 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.