AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F1B100C CANALE CHIUSO 100X50-0.7-1M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F1B100C CANALE CHIUSO 100X50-0.7-1M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 8 M

EAN

8029210021157

Codice prodotto

FCZA3I03F1B100C

Cod. produttore

A3I03F1B100C

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

100 mm

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

1000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Sezione utile:

5000 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.