AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82077 PIASTRA W 77-UR2/50x100 OR.144x106-6.0 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82077 PIASTRA W 77-UR2/50x100 OR.144x106-6.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Giunto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210014364

Codice prodotto

FCZA0Z82077

Cod. produttore

A0Z82077

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Giunto esterno

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero fori / fessure per lato:

3

All'interno del binario:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR2, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.