FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82021L PIASTRA L 21-UR2 TRASV.1+1F.100x75-6.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto interno
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Sulla guida - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210014319
Codice prodotto
FCZA0Z82021L
Cod. produttore
A0Z82021L
Produttore
FCZ
Modello:
Giunto interno
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no


