AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81078 PIASTRA W 78-UR1 COPPIA ORT.202X42-6.0 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81078 PIASTRA W 78-UR1 COPPIA ORT.202X42-6.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Giunto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210014135

Codice prodotto

FCZA0Z81078

Cod. produttore

A0Z81078

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Giunto esterno

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero fori / fessure per lato:

6

All'interno del binario:

no

Giunto per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81078 - PIASTRA W 78-UR1 COPPIA ORT.202X46-6 0 Z