AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81073 PIASTRA C 73-UR1 CONN.PARALL.94X46-6.0 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81073 PIASTRA C 73-UR1 CONN.PARALL.94X46-6.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U bifacciale

  • Modello - Giunto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210014098

Codice prodotto

FCZA0Z81073

Cod. produttore

A0Z81073

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U bifacciale

Modello:

Giunto esterno

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero fori / fessure per lato:

2

All'interno del binario:

no

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81073 - PIASTRA C 73-UR1 CONN.PARALL.95X51-6 0 Z