FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81012 PIASTRA P 12-UR1 C.TESTA 90X140-6.0 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210013800
Codice prodotto
FCZA0Z81012
Cod. produttore
A0Z81012
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero fori / fessure per lato:
4
All'interno del binario:
no