FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81005 PIASTRA P 05-UR1 GIUNZ. 5F. 240X40-6.0 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Giunto piatto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Angolo - 0 °
Confezione
1 PZ
EAN
8029210013756
Codice prodotto
FCZA0Z81005
Cod. produttore
A0Z81005
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Giunto piatto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo:
0 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero fori / fessure per lato:
5
All'interno del binario:
no