FEMI-CZ SPA - FCZA0Z56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 Z - A0Z56S5J500MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 175 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210012445
Codice prodotto
FCZA0Z56S5J500MU
Cod. produttore
A0Z56S5J500MU
Produttore
FCZ
Altezza:
175 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


