FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44X6K070S PROFILATO UR2 NON F. 70X50-4.0 6M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 70 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210011677
Codice prodotto
FCZA0Z44X6K070S
Cod. produttore
A0Z44X6K070S
Produttore
FCZ
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
4 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no