AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210011387

Codice prodotto

FCZA0Z40R3D040K

Cod. produttore

A0Z40R3D040K

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

26 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.92 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

3.73 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.81 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.84 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z40R3D040K - PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M Z