AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA 400(+10)X115X40 Y

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Y52S5X400K MENSOLA 52S STAMPATA 400(+10)X115X40 Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 115 mm

  • Lunghezza - 410 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 410...410 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210131108

Codice prodotto

FCZA0Y52S5X400K

Cod. produttore

A0Y52S5X400K

Produttore

FCZ

Altezza:

115 mm

Lunghezza:

410 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

410...410 mm

Larghezza:

400 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 316L, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'utilizzo in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartiere, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.