FEMI-CZ SPA - FCZA0V53J7T600MP MENSOLA 53 SALDATA 600(+50)X200X50 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Lunghezza - 600 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029210008998
Codice prodotto
FCZA0V53J7T600MP
Cod. produttore
A0V53J7T600MP
Produttore
FCZ
Altezza:
200 mm
Lunghezza:
600 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012