AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 S - A0S51S4K100M100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 100 mm

  • Modello - Mensola doppia

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210006659

Codice prodotto

FCZA0S51S4K100M100

Cod. produttore

A0S51S4K100M100

Produttore

FCZ

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

100 mm

Modello:

Mensola doppia

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

30 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.