AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S42X3I040M PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.0 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S42X3I040M PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210113753

Codice prodotto

FCZA0S42X3I040M

Cod. produttore

A0S42X3I040M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

40 mm

Altezza:

80 mm

Modello:

Profilo doppio

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

30.79 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

15.1 cm4

Momento di resistenza Wy:

7.51 cm³

Momento di resistenza Wz:

7.46 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.