AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3I040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,5 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3I040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210006604

Codice prodotto

FCZA0S40X3I040P

Cod. produttore

A0S40X3I040P

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

7.28 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

9.01 cm4

Momento di resistenza Wy:

3.17 cm³

Momento di resistenza Wz:

4.45 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0S40X3I040P - PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2 5 3M S