AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33D3E030M PROFILATO 33-U 9/33 30X25-2.0 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33D3E030M PROFILATO 33-U 9/33 30X25-2.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210006178

Codice prodotto

FCZA0S33D3E030M

Cod. produttore

A0S33D3E030M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

30 mm

Altezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilato 33-U 9/33. Materiale: Acciaio Zincato Sendzimir. Spessore: 2.0 mm. Lunghezza: 3000 mm. Base: 30 mm. Altezza: 25 mm.