AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81082 PIASTRA T 82-UR1 C.MULT. 139x95-5.0 I - A0I81082

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81082 PIASTRA T 82-UR1 C.MULT. 139x95-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Con base di montaggio

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092966

Codice prodotto

FCZA0I81082

Cod. produttore

A0I81082

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Con base di montaggio

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.