FEMI-CZ SPA - FCZA0I81048 PIASTRA T 48-UR1 CENTR. ORT.140x50-5,0 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio inox
Angolo - 90 °
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210092782
Codice prodotto
FCZA0I81048
Cod. produttore
A0I81048
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio inox
Angolo:
90 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Numero fori / fessure per lato:
4
All'interno del binario:
no