AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81022 PIASTRA L 22-UR1 TRASV.2+1F.103X35-5.0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81022 PIASTRA L 22-UR1 TRASV.2+1F.103X35-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Angolo - 90 °

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092645

Codice prodotto

FCZA0I81022

Cod. produttore

A0I81022

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio inox

Angolo:

90 °

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Numero fori / fessure per lato:

3

All'interno del binario:

no

Piastra di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0I81022 - PIASTRA L 22-UR1 TRASV.2 1F.103X35-5.0 I