AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X500M MENSOLA 54 INCASSO 500(+40)X75X50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X500M MENSOLA 54 INCASSO 500(+40)X75X50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210003801

Codice prodotto

FCZA0I54U7X500M

Cod. produttore

A0I54U7X500M

Produttore

FCZ

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

500 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

500...500 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.