AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I31C3X025M BANDELLA 31-P 7/42 25-2.0 3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I31C3X025M BANDELLA 31-P 7/42 25-2.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 25 mm

  • Modello - Profilo semplice

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210002781

Codice prodotto

FCZA0I31C3X025M

Cod. produttore

A0I31C3X025M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0I31C3X025M - BANDELLA 31-P 7-42 25-2.0 3M I