FEMI-CZ SPA - FCZA0I11A2K075Q SUPPORTO-MENSOLA 11-P 7/25 075x050-3.0 I - A0I11A2K075Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a L
Modello - Piastra di testa a vite
Materiale - Acciaio inox
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a pannello (parete) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210002064
Codice prodotto
FCZA0I11A2K075Q
Cod. produttore
A0I11A2K075Q
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a L
Modello:
Piastra di testa a vite
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a pannello (parete):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


