AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R400M SUPPORTO 10 OMEGA 400(+40)x130 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R400M SUPPORTO 10 OMEGA 400(+40)x130 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210001982

Codice prodotto

FCZA0I10B6R400M

Cod. produttore

A0I10B6R400M

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.