FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R150M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 150(+40)X130 I - A0I10B6R150M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Lunghezza - 150 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029210001951
Codice prodotto
FCZA0I10B6R150M
Cod. produttore
A0I10B6R150M
Produttore
FCZ
Altezza:
130 mm
Lunghezza:
150 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
150...150 mm
Larghezza:
45 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


