AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J600MU MENSOLA 56S UNI-BAND 600(+20)X175X40 E - A0E56S5J600MU

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J600MU MENSOLA 56S UNI-BAND 600(+20)X175X40 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 175 mm

  • Lunghezza - 600 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210000664

Codice prodotto

FCZA0E56S5J600MU

Cod. produttore

A0E56S5J600MU

Produttore

FCZ

Altezza:

175 mm

Lunghezza:

600 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

600...600 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.