FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULKE80.150 VTR-CHIUSURA TERMINALE UL 150X80 - E-ULKE80.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Materiale - Plastica
Altezza del profilo laterale - 80 mm
Superficie - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4013339965809
Codice prodotto
EBOE-ULKE80.150
Cod. produttore
E-ULKE80.150
Produttore
FCZ
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Altezza del profilo laterale:
80 mm
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7032
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura UL, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).


