AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULGV80 VTR-GIUNTI VERT. UL H80 2 PEZZI

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULGV80 VTR-GIUNTI VERT. UL H80 2 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale -

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339960248

Codice prodotto

EBOE-ULGV80

Cod. produttore

E-ULGV80

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

Materiale:

Plastica

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

Colore:

Grigio

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

268 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da giunti verticale UL set 2p VTR, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici.Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).