FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKD600 VTR-COPERCHIO STAMPATO K2/UL 600X3M - E-KKD600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 600 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Confezione
6 M
EAN
4013339956197
Codice prodotto
EBOE-KKD600
Cod. produttore
E-KKD600
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
600 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


