AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200307 ONETRACK 3PHASE 3M BLACK 9000B-3/B-ST

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Altezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289003074

Codice prodotto

SYL9200307

Cod. produttore

9200307

Produttore

SYL

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza:

38 mm

Larghezza:

31 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

BINARIO ONETRACK TRIFASE 3 METRI NERO 9000B-3/B-ST