FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2058325 BEACON XL/XXL FILTRO NIDO APE NERO - 2058325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Nessuno
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
5025768583256
Codice prodotto
SYL2058325
Cod. produttore
2058325
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Nessuno
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
107 mm
Diametro:
107 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
4 mm



