AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017359 MYRIAD 50 ANELLO+VETRO BIANCO

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2017359 MYRIAD 50 ANELLO+VETRO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Materiale - Vetro

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768173594

Codice prodotto

SYL2017359

Cod. produttore

2017359

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Nessuno

Materiale:

Vetro

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Riflettore microforato:

no

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Feilo Sylviania tipo/modello MYRIAD 50 ANELLO VETRO BIANCO