AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050087 ZEPHYR LARGE 9800LM 3K CLI GREY

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0050087 ZEPHYR LARGE 9800LM 3K CLI GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 81 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9800 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 90000 h

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288500874

Codice prodotto

SYL0050087

Cod. produttore

0050087

Produttore

SYL

Max prestazioni del sistema:

81 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9800 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

121 lm/W

Metodo di montaggio:

Altri

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale del diffusore:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

375...409.1 mA

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

209 mm

Altezza / Profondità:

98 mm

Lunghezza:

484 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Altri

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Zephyr Large 9800LM 3K CLI Grey