FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048913 WAYLINE 1200 5700LM 840 - 0048913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 40 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 90000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5700 lm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288489131
Codice prodotto
SYL0048913
Cod. produttore
0048913
Produttore
SYL
Max prestazioni del sistema:
40 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5700 lm
Lunghezza:
1220 mm
Con lampada:
sì
Larghezza:
70 mm
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile 1-10 V:
no
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile DSI:
no
Altezza / Profondità:
76.5 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.9


