AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047952 START ECO SUR.B L-SHAPEL IP65 620LM3000K NE - 0047952

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288479521

Codice prodotto

SYL0047952

Cod. produttore

0047952

Produttore

SYL

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Max prestazioni del sistema:

8 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza / Profondità:

800 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

620 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

160 mm

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Nessuno

Classe di protezione:

I

Corrente nominale:

60...60 mA

Fattore di potenza:

0.57

APPARECCHIO RESIDENZIALE DA ESTERNO NERO ECO BOLLARD L-SHAPE LARGE IP65 620 LUMEN 830 3000K