FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0047155 ST WTRPRF TUBULAR 1200 IP66 35W 4200LM IK10 840 PC - 0047155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 35 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 68000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4200 lm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288471556
Codice prodotto
SYL0047155
Cod. produttore
0047155
Produttore
SYL
Max prestazioni del sistema:
35 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
68000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4200 lm
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per numero di lampade:
1
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero di poli:
3
Dimmerabile Zigbee:
no
Corrente nominale:
350...350 mA
Non dimmerabile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Diametro:
62 mm
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Supporto a IFTTT disponibile:
no




