AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0045158 BATTEN LED IP20 L600 SINGLE 4000K

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 25000 h

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 920 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288451589

Codice prodotto

SYL0045158

Cod. produttore

0045158

Produttore

SYL

Max prestazioni del sistema:

8 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

920 lm

Lunghezza:

600 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

43 mm

Colore del corpo:

Altri

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G13

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per numero di lampade:

1

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

48 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Numero di poli:

3

Dimmerabile Zigbee:

no

Corrente nominale:

60...60 mA

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

APPARECCHIO RESIDENZIALE LINEARE LED IP20 600MM SINGOLO 920 LUMEN 4000K IK02