AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0040308 SYLBAY 4000K L3 24000LM WIDE DALI - 0040308

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0040308 SYLBAY 4000K L3 24000LM WIDE DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 24000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 165 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 120000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288403083

Codice prodotto

SYL0040308

Cod. produttore

0040308

Produttore

SYL

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

24000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

165 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

120000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Rendimento luminoso delle lampade:

145 lm/W

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimmerabile 0-10 V:

no

Portalampada:

Nessuno

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile RF:

no

Corrente nominale:

716.1...781.3 mA

Alimentatore intercambiabile:

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Altri

Larghezza:

386 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

410 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Materiale del riflettore:

Plastica

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di distorsione (THD):

5.1

Fattore di potenza:

0.96

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Altezza / Profondità:

133 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

5

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

8

Sylbay 4000K L3 24000LM WIDE DALI