AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039614 START HIGHBAY IP65 10000LM 840 WB

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039614 START HIGHBAY IP65 10000LM 840 WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10350 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 90 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 90000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288396149

Codice prodotto

SYL0039614

Cod. produttore

0039614

Produttore

SYL

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10350 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

90 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Rendimento luminoso delle lampade:

115 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile RF:

no

Corrente nominale:

375...409.1 mA

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

310 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di distorsione (THD):

10

Fattore di potenza:

1

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

Continuo

Altezza / Profondità:

141 mm

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

27

START Highbay IP65 10000lm 840 WB