AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030243 TOLEDO AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2700...2700 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288302430

Codice prodotto

SYL0030243

Cod. produttore

0030243

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2700...2700 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

150 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2700 lm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

87...87 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

TUBO LED T8 TOLEDO AVANT T8 CCG (REATTORE MAGNETICO) 1500MM 18W 2700 LUMEN (2700LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G13 CLASSE ENERGETICA D