AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029685 TOLEDO RT R7S 118MM 7,7W 850LM 840 - 0029685

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029685 TOLEDO RT R7S 118MM 7,7W 850LM 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 7.7...7.7 W

  • Flusso luminoso - 850...850 lm

  • Temperatura di colore - 3600...4400 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288296852

Codice prodotto

SYL0029685

Cod. produttore

0029685

Produttore

SYL

Base:

R7s

Potenza della lampada:

7.7...7.7 W

Flusso luminoso:

850...850 lm

Temperatura di colore:

3600...4400 K

Lunghezza:

118 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Diametro:

17 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO RT R7S 118MM 7 7W 850LM 840