FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029673 TOLEDO G9 4,8W 600LM 827 - 0029673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 4.8...4.8 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 59 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296739
Codice prodotto
SYL0029673
Cod. produttore
0029673
Produttore
SYL
Base:
G9
Potenza della lampada:
4.8...4.8 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
59 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
125 lm/W
Diametro:
18 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1