FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029665 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 827 X2 - 0029665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 2.2...2.2 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 52.5 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296654
Codice prodotto
SYL0029665
Cod. produttore
0029665
Produttore
SYL
Base:
G9
Potenza della lampada:
2.2...2.2 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
52.5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
114 lm/W
Diametro:
15 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


