AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029641 TOLEDO GOCCIA 13W 1521LM 827 E27 X4 - 0029641

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2430...2970 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288296418

Codice prodotto

SYL0029641

Cod. produttore

0029641

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2430...2970 K

Lunghezza:

120 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

117 lm/W

Diametro:

65 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 13W 1521 LUMEN (1521LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 100W CLASSE ENERGETICA E SCATOLA DA 4 LAMPADE