AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029578 TOLEDO GOCCIA 4,9W 470LM 865 E27 - 0029578

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 5850...7150 K

  • Lunghezza - 107 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288295787

Codice prodotto

SYL0029578

Cod. produttore

0029578

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

5850...7150 K

Lunghezza:

107 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

96 lm/W

Diametro:

60 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 4,9W 470 LUMEN (470LM) 865 6500K LUCE BIANCA DIURNA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 40W CLASSE ENERGETICA F