AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029577 TOLEDO GOCCIA 4,9W 470LM 840 E27

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 3600...4400 K

  • Lunghezza - 107 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288295770

Codice prodotto

SYL0029577

Cod. produttore

0029577

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

3600...4400 K

Lunghezza:

107 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

96 lm/W

Diametro:

60 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 4,9W 470 LUMEN (470LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 40W CLASSE ENERGETICA F