AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029307 TOLEDO RT ST64 DORATA DIMM.560LM 825 E27

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 560...560 lm

  • Lunghezza - 143 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288293073

Codice prodotto

SYL0029307

Cod. produttore

0029307

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

560...560 lm

Lunghezza:

143 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Altri

Efficienza luminosa:

93 lm/W

Diametro:

65 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO ST64 DORATA DIMMERABILE 6W 560 LUMEN (560LM) 825 2500K 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 45W CLASSE ENERGETICA F