FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029278 TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 23W 3600LM 865 - 0029278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 23...23 W
Flusso luminoso - 3600...3600 lm
Temperatura di colore - 5850...7150 K
Lunghezza - 1514 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288292786
Codice prodotto
SYL0029278
Cod. produttore
0029278
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
23...23 W
Flusso luminoso:
3600...3600 lm
Temperatura di colore:
5850...7150 K
Lunghezza:
1514 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
157 lm/W
Diametro:
28 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0



