FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029271 TOLEDO SUPERIA T5 ECG HO 1500MM 5600LM 840 - 0029271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 37...37 W
Flusso luminoso - 5600...5600 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 1462 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288292717
Codice prodotto
SYL0029271
Cod. produttore
0029271
Produttore
SYL
Base:
G5
Potenza della lampada:
37...37 W
Flusso luminoso:
5600...5600 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
1462 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
151 lm/W
Diametro:
17 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0




