AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029226 REFLED SUP.RT MR16 GU5.3 4,3W 345LM 827 36° - 0029226

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 4.3...4.3 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Lunghezza - 44 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288292267

Codice prodotto

SYL0029226

Cod. produttore

0029226

Produttore

SYL

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

4.3...4.3 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Lunghezza:

44 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

600 cd

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 4,3W 345 LUMEN (345LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO GU5.3 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 35W CLASSE ENERGETICA F